Šroubovák s dřevěnou rukojetí 4 mm

Artiklové číslo: ATHH.4X90
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATHH.4X90
EAN / GTIN 3148510118000
Číslo výrobce ATHH.4X90
L-číslo L60130 3564

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Průběžná čepel, takže zaseknutý šroub lze uvolnit lehkými údery
  • Kovaná a kalená čepel, opatřená šestihranem pro utahování nebo povolování klíčem
  • Spojení rukojeti sek s čepelí pomocí žeber
  • Na straně čepele má rukojeť nalisovaný ocelový kroužek s tlumičem, na druhé straně chrání dřevo před údery kožená nárazová krytka
  • Chromovaná, leštěná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 90
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0.5
  • B [mm]: 190
  • L [mm]: 195
  • L2 [mm]: 95
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 49

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku