Šroubovák s dřevěnou rukojetí 14 mm

Artiklové číslo: ATHH.14X250
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATHH.14X250
EAN / GTIN 3148510119205
Číslo výrobce ATHH.14X250
L-číslo L60130 5862

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Průběžná čepel, takže zaseknutý šroub lze uvolnit lehkými údery
  • Kovaná a kalená čepel, opatřená šestihranem pro utahování nebo povolování klíčem
  • Spojení rukojeti sek s čepelí pomocí žeber
  • Na straně čepele má rukojeť nalisovaný ocelový kroužek s tlumičem, na druhé straně chrání dřevo před údery kožená nárazová krytka
  • Chromovaná, leštěná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14,0
  • d [mm]: 32
  • d1 x L1 [mm]: 10,0 x 250
  • E [mm]: 2,5
  • H3 [mm]: 1,5
  • L [mm]: 385
  • L2 [mm]: 135
  • 6-hrana [mm]: 17
  • [g]: 331

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku