Šroubovák PROTWIST plochý 5 mm

Artiklové číslo: ATF5.5X150
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATF5.5X150
EAN / GTIN 3662424096211
Číslo výrobce ATF5.5X150
L-číslo L60130 10418

Popis

Popis:

  • Kovaná čepel s extra odolností proti zkroucení.
  • Extralong čepel až 250 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,5
  • L[mm]: 259
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 109
  • E[mm]: 1,0
  • Phillips [č.]: 5,5
  • [g]: 84

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku