Šroubovák PROTWIST 1000V PZ3

Artiklové číslo: ATD3X150VE
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATD3X150VE
EAN / GTIN 3662424096105
Číslo výrobce ATD3X150VE
L-číslo L60130 10117

Popis

Popis:

  • Na konci výrobního procesu je každý šroubovák individuálně testován při napětí 10 000 V po dobu 10 sekund podle VDE pro vaši bezpečnost.
  • Tepelná úprava na lince: + 100 % trvanlivost + 100 % odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a odolnost proti chemikáliím
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.
  • Frézovaná čepel: -> vč. 5,5 mm.
  • Závitová čepel: 6,5 -> 12 mm.

Charakteristika:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8.0
  • E[mm]: 8.0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • POZIDRIV [NO.]: PZ3
  • [G]: 195

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku