Šroubovák PROTWIST Pozidriv PZ3

Artiklové číslo: ATD3X150
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATD3X150
EAN / GTIN 3662424096068
Číslo výrobce ATD3X150
L-číslo L60130 10013

Popis

Popis:

  • Tepelná úprava na vlasci: + 50 % životnost + 100 % odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC stroji: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • L[mm]: 150
  • L1[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV [NO.]: PZ3
  • [G]: 194

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku