Šroubováky PROTWIST®, izolované 1000 V, sada 8 kusů

Artiklové číslo: ATD.J8VE
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATD.J8VE
EAN / GTIN 3662424095689
Číslo výrobce ATD.J8VE
L-číslo L60130 9621

Popis

Popis:

  • Na konci výrobního procesu je každý šroubovák individuálně testován při napětí 10 000 V po dobu 10 sekund podle VDE pro vaši bezpečnost.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti sek: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.
  • Frézovaná čepel: -> vč. 5,5 mm.
  • Závitová čepel: 6,5 -> 12 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 0,650

Rozsah dodávky:

  • SL: 2,5 mm - 3 mm - 3,5 mm - 4 mm - 5,5 mm - 6,5 m - PZ1 - PZ2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku