Šroubovák PROTWIST 5,5 mm

Artiklové číslo: AT5.5X125
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AT5.5X125
EAN / GTIN 3662424095290
Číslo výrobce AT5.5X125
L-číslo L60130 9531

Popis

Popis:

  • Válcová čepel pro přístup k hluboko ležícím šroubům
  • Extralong čepel až 300 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): Rukojeť je ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší krouticí moment
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení
  • Profily obráběné na CNC: lépe přiléhají ke šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením

Charakteristika:

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,5x125
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 234
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 87

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku