Šroubovák PROTWIST INOX 4mm

Artiklové číslo: AT4X100ST
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AT4X100ST
EAN / GTIN 3662424095115
Číslo výrobce AT4X100ST
L-číslo L60130 9982

Popis

Popis:

  • Velká odolnost nářadí Inox proti korozi mu zajišťuje delší životnost v místech s vysokým rizikem koroze
  • Čepel z nerezové oceli č. X46Cr13 se používá především na kvalitní nožířské výrobky, chirurgické nástroje a brzdové kotouče
  • Ergonomická bi-materiálová rukojeť odolná proti nárazu, oděru a chemikáliím

Charakteristika:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 4.0x100
  • E[mm]: 0.8
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 47

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku