Šroubovák PROTWIST 1000V 3,5 mm

Artiklové číslo: AT3.5X75VE
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo AT3.5X75VE
    EAN / GTIN 3662424094972
    Číslo výrobce AT3.5X75VE
    L-číslo L60130 9533

    Popis

    Popis:

    • Na konci výrobního procesu je každý šroubovák individuálně testován při napětí 10 000 V po dobu 10 sekund podle VDE pro vaši bezpečnost.
    • Tepelná úprava na lince: + 100 % trvanlivost + 100 % odolnost.
    • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a odolnost proti chemikáliím
    • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
    • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
    • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.
    • Frézovaná čepel: -> vč. 5,5 mm.
    • Závitová čepel: 6,5 -> 12 mm.

    Charakteristika:

    • A[mm]: 3,5
    • D[mm]: 25
    • E[mm]: 0,6
    • L[mm]: 179
    • L1[mm]: 75
    • L2[mm]: 104
    • L3[mm]: 18
    • [g]: 42

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku