Šroubovák PROTWIST plochý 3,5mm

Artiklové číslo: AT3.5X250
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AT3.5X250
EAN / GTIN 3662424094941
Číslo výrobce AT3.5X250
L-číslo L60130 10181

Popis

Popis:

  • Válcová čepel pro přístup k hluboko ležícím šroubům.
  • Extralong čepel až 300 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 3,5
  • D[mm]: 25
  • D1 X L1[mm]: 3,5 x 250
  • E[mm]: 0,6
  • L[mm]: 353
  • L2[mm]: 103
  • [G]: 55

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku