LUKAS T41 řezný kotouč na ocel 400x3,2 mm rovný / pro pokosovou pilu / A36S-BF

Artiklové číslo: AT010030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo AT010030
    EAN / GTIN 4018177404732
    Číslo výrobce AT010030
    L-číslo L50260 222

    Popis

    Popis:

    Jejich přidaná hodnota: - Vhodné pro všechny stroje, např. benzínové frézky s 1″ držákem nástroje - Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku - Žádné plýtvání brusným materiálem díky přímému tvaru: broušení až do středu nástroje - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Korund použitý v tomto řezném kotouči vyniká dobrou životností na měkké oceli a umožňuje hospodárnou práci.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: rovný
    Použití volnou rukou: ne
    Tvrdost: S
    Zrnitost: 36
    n max.: 4700 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: oxid hlinitý
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: otvor
    Rozměr držáku nástroje: 25,4 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 3,2 mm
    Průměr nástroje: 400 mm

    Výhoda:

    Korund použitý v tomto řezném kotouči vyniká dobrou životností na měkké oceli a umožňuje hospodárnou práci.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Litina: vhodná

    Materiál:

    Ocel

    Vhodné pro:

    Řezání: dobře se hodí
    Vrtání: -
    Kartáčování: -
    Odhrotování: -
    Jemné mletí: -
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Vhodné pro všechny stroje, např. benzínové frézy s 1″ držákem nástrojů.
    Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku
    Díky přímému tvaru nedochází k plýtvání brusným materiálem: broušení až do středu nástroje.
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku