LUKAS T41 řezný kotouč pro ocel 125x1 mm rovný / pro úhlovou brusku / A60Z-BF

Artiklové číslo: AT007278V9802
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AT007278V9802
EAN / GTIN 4027497608287
Číslo výrobce AT007278V9802
L-číslo L50260 100

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Nástroj s vysokou stabilitou bočního zatížení pro vaši bezpečnost při volném použití - Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku - Žádné plýtvání brusným materiálem díky přímému tvaru: broušení až do středu nástroje - Velmi tvrdý nástroj pro dobrou životnost a méně výměn nástrojů - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Korund použitý v tomto řezném kotouči vyniká dobrou životností na měkké oceli a umožňuje hospodárnou práci. - Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiných strojích s pohonem žádný problém a především je bezpečné.

Charakteristika:

Tvar nástroje: rovný
Použití volnou rukou: ano
Tvrdost: Z
Velikost zrna: 60
n max.: 12200 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: oxid hlinitý
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 1 mm
Průměr nástroje: 125 mm

Výhoda:

Korund použitý v tomto řezném kotouči vyniká dobrou životností na měkké oceli a umožňuje hospodárnou práci.
Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiném elektrickém nářadí žádný problém a především je bezpečné.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Litina: vhodná

Materiál:

Ocel

Vhodné pro:

Řezání: dobře se hodí
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Nářadí s vysokou boční stabilitou pro vaši bezpečnost při volném používání
Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku
Díky přímému tvaru nedochází k plýtvání brusným materiálem: broušení až do středu nástroje.
Velmi tvrdý nástroj pro dlouhou životnost a méně výměn nástrojů
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku