LUKAS T41 řezný kotouč pro nerezovou ocel 115x1 mm rovný / pro úhlovou brusku / A60S-BF

Artiklové číslo: AT004643V9802
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo AT004643V9802
    EAN / GTIN 4018177048769
    Číslo výrobce AT004643V9802
    L-číslo L50260 258

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Nástroj s vysokou stabilitou bočního zatížení pro vaši bezpečnost při volném použití - Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku - Žádné plýtvání brusným materiálem díky přímému tvaru: broušení až do středu nástroje - Univerzální použití na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Korund použitý v tomto řezném kotouči přesvědčí svou dobrou životností na měkké oceli a umožní vám pracovat hospodárně. - Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiných strojích s pohonem žádný problém a především je bezpečné.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: rovný
    Použití volnou rukou: ano
    Tvrdost: S
    Velikost zrna: 60
    n max.: 13300 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: oxid hlinitý
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: otvor
    Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 1 mm
    Průměr nástroje: 115 mm

    Výhoda:

    Korund použitý v tomto řezném kotouči vyniká dobrou životností na měkké oceli a umožňuje hospodárnou práci.
    Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiném elektrickém nářadí žádný problém a především je bezpečné.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
    Litina: vhodná
    Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
    Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

    Materiál:

    nerezová ocel
    Ocel
    Titan

    Vhodné pro:

    Řezání: dobře se hodí
    Vrtání: -
    Kartáčování: -
    Odhrotování: -
    Jemné mletí: -
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: -

    Poznámka:

    Nářadí s vysokou boční stabilitou pro vaši bezpečnost při volném používání
    Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku
    Díky přímému tvaru nedochází k plýtvání brusným materiálem: broušení až do středu nástroje.
    Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku