Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Nástroj s vysokou stabilitou bočního zatížení pro vaši bezpečnost při volném použití - Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku - Žádné plýtvání brusným materiálem díky přímému tvaru: broušení až do středu nástroje - Univerzální použití na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Korund použitý v tomto řezném kotouči přesvědčí svou dobrou životností na měkké oceli a umožní vám pracovat hospodárně. - Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiných strojích s pohonem žádný problém a především je bezpečné.
Charakteristika:
Tvar nástroje: rovný
Použití volnou rukou: ano
Tvrdost: T
Velikost zrna: 46
n max.: 6600 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: oxid hlinitý
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Šířka/délka/výška nástroje: 1,9 mm
Průměr nástroje: 230 mm
Výhoda:
Korund použitý v tomto řezném kotouči vyniká dobrou životností na měkké oceli a umožňuje hospodárnou práci.
Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiném elektrickém nářadí žádný problém a především je bezpečné.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Litina: vhodná
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Titan
Vhodné pro:
Řezání: dobře se hodí
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Nářadí s vysokou boční stabilitou pro vaši bezpečnost při volném používání
Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku
Díky přímému tvaru nedochází k plýtvání brusným materiálem: broušení až do středu nástroje.
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům