Sada šroubováků PROTWIST 7 ks.

Artiklové číslo: AT.7PB
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
Katalogové číslo AT.7PB
EAN / GTIN 3662424094613
Číslo výrobce AT.7PB
L-číslo L60130 10621

Popis

Popis:

  • Válcová čepel pro přístup k hluboko ležícím šroubům
  • Extralong čepel až 300 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost
  • Materiál rukojeti sek: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi
  • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť: o 10 % větší krouticí moment
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení
  • Profily opracované na CNC: lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 0,649

Rozsah dodávky:

  • AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, AT6.5X150, ATP0X75, ATD1X100, ATD2X125

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku