Antistatická ESD fleece Navy XL R

Artiklové číslo: AS26NARXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AS26NARXL
EAN / GTIN 5036108409426
Číslo výrobce AS26NARXL

Popis

Popis:

Tato ochranná pohodlná mikina je ideální pro prostředí, kde je vyžadován elektrostatický odpor. Fleece je ideální střední vrstvou pro vnitřní prostředí. Uhlíkové vlákno protkané látkou poskytuje vynikající antistatickou ochranu. K dispozici ve 3 korporátních barvách a je ideální pro logování.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Testováno podle EN 61340-5-1
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Středně těžký polar fleece který se nežmolkuje pro větší pohodlí
  • Kapsy na zip
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Norma:

  • EN 61340-5-1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 98% polyester, 2% karbonová vlákna Anti-Pill Fleece
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% karbonová vlákna Anti-Pill Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku