1/4″ Kloubová vložka (inch) AS954E 7/16″

Artiklové číslo: AS2445A 7/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AS2445A 7/16
EAN / GTIN 4991644008742
Číslo výrobce AS2445A 7/16

Popis

Popis:

Délka: 39,1 mm
Rozměr D2: 12,9 mm
D1: 15,5 mm
Délka: 9,5 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 7/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku