1/4″ Kloubová vložka (inch) AS954E 1/4″

Artiklové číslo: AS2445A 1/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AS2445A 1/4
EAN / GTIN 4991644008711
Číslo výrobce AS2445A 1/4

Popis

Popis:

Délka: 31,8 mm
Rozměr D2: 12,9 mm
D1: 44356 mm
Délka: 5,7 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/4″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku