1/4″ Nástrčný klíč, AS954E 7/16″

Artiklové číslo: AS2405A 7/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AS2405A 7/16
EAN / GTIN 4991644008483
Číslo výrobce AS2405A 7/16

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 14,3 mm
D1: 15,6 mm
Délka: 8,8 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku