1/4″ Nástrčný klíč, AS954E 3/16″

Artiklové číslo: AS2405A 3/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AS2405A 3/16
EAN / GTIN 4991644008414
Číslo výrobce AS2405A 3/16

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 10,9 mm
D1: 44384 mm
Délka: 4,5 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku