1/4″ Nástrčný klíč dlouhý, AS954E 9/16″

Artiklové číslo: AS2305A 9/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AS2305A 9/16
EAN / GTIN 4991644008353
Číslo výrobce AS2305A 9/16
L-číslo L60050 10047

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 17,1 mm
D1: 18,8 mm
Délka: 9,1 mm
Výška: 39 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 9/16″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku