Polokošile Anti-Static ESD White M R

Artiklové číslo: AS21WHRM
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
Katalogové číslo AS21WHRM
EAN / GTIN 5036108247516
Číslo výrobce AS21WHRM

Popis

Popis:

Tato bavlněné polokošile s krátkým rukávem nabízí veškerý komfort a ochranu potřebnou pro ESD prostředí. Ideální pro prostředí, kde je vyžadován elektrostatický odpor. ,

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Testováno podle EN 61340-5-1
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Lehké a pohodlné
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Žebrovaný límec
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 195
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku