Popis:
Tato bavlněné polokošile s krátkým rukávem nabízí veškerý komfort a ochranu potřebnou pro ESD prostředí. Ideální pro prostředí, kde je vyžadován elektrostatický odpor. ,
Charakteristika:
- Vhodné pro použití v prostředí ESD
- Testováno podle EN 61340-5-1
- Navrženo pro komfort nošení
- Lehké a pohodlné
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Žebrovaný límec
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 195
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;