Brusný kotouč LUKAS T27 na litý materiál 180x6 mm s prohloubeným středem / pro úhlovou brusku / ZA24R-BF

Artiklové číslo: AS001773V9802
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo AS001773V9802
    EAN / GTIN 4027497005451
    Číslo výrobce AS001773V9802
    L-číslo L50260 98

    Popis

    Popis:

    Vaše přidaná hodnota: - Nástroj s vysokou stabilitou bočního zatížení pro vaši bezpečnost při volném použití - Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu zejména na nerezové oceli - Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku - Stabilní hrubý brusný kotouč díky klikovému tvaru - Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost - Obzvláště stabilní nástroj díky klikovému tvaru - Efektivně řeže i tvrdší materiály - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a pro hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně. - Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiných strojích s pohonem žádný problém a především je bezpečné. - Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokých úběrových rychlostí a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

    Charakteristika:

    Tvar nástroje: klikatý
    Použití volnou rukou: ano
    Tvrdost: R
    Zrnitost: 24
    n max.: 8500 (1/min)
    Balení výrobku: kartonová krabice
    Brusivo: oxid zirkoničitý / oxid hlinitý
    Bezpečnostní norma: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Označení obalu: LUKAS-ERZETT
    Držák nástroje: otvor
    Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
    Šířka / délka / výška nástroje: 6 mm
    Průměr nástroje: 180 mm

    Výhoda:

    Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
    Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiném elektrickém nářadí žádný problém a především je bezpečné.
    Díky samoostřícímu účinku oxidu zirkoničitého v kombinaci s vysokou tvrdostí a ostrostí brusného zrna dosahuje tento nástroj vysokého úběru materiálu a dlouhé životnosti, zejména u tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel.

    Použití:

    Ocel a ocelolitina: vhodné
    Legované/temperované oceli: dobře se hodí
    Nástrojové oceli: vhodné
    Litina: dobře se hodí

    Materiál:

    Litina

    Vhodné pro:

    Zkosení: dobře se hodí
    Odhrotování: dobře se hodí
    Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
    Zdrsnění: vhodné
    Frézování: -
    Rytina: -
    kování: -
    Broušení filetů: -
    Odstraňování laku: -
    Leštění: -
    Přesné obrábění: -
    Čištění: -
    Saténový povrch: -
    Hrubé broušení: dobře se hodí

    Poznámka:

    Nářadí s vysokou boční stabilitou pro vaši bezpečnost při volném používání
    Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
    Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku
    Stabilní brusný kotouč díky kličkovému tvaru
    Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
    Obzvláště stabilní nástroj díky svému klikovému tvaru.
    Efektivně řeže i tvrdší materiály
    Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
    Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku