Šroubovák ISORYL plochý 4 mm

Artiklové číslo: AR.5.5X100
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AR.5.5X100
EAN / GTIN 3148510101002
Číslo výrobce AR.5.5X100
L-číslo L60130 8271

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kulatá frézovaná čepel pro přístup do hluboko ležících míst
  • chromovaná, leštěná

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 100
  • E [mm]: 1,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • [g]: 71,00

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku