Šroubovák ISORYL plochý 2,5 mm

Artiklové číslo: AR.2.5X50
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AR.2.5X50
EAN / GTIN 3148510098401
Číslo výrobce AR.2.5X50
L-číslo L60130 5001

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kulatá frézovaná čepel pro přístup do hluboko ležících míst
  • chromovaná, leštěná

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,5
  • d [mm]: 16
  • d1 x L1 [mm]: 2,5 x 50
  • E [mm]: 0,4
  • H3 [mm]: 0,2
  • L [mm]: 120
  • L2 [mm]: 70
  • [g]: 15,00

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku