Liquid Pro Essential Multipack (Pk12) Blue M R

Artiklové číslo: APB80B4RM
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
Katalogové číslo APB80B4RM
EAN / GTIN 5036146018963
Číslo výrobce APB80B4RM

Popis

Popis:

S touto rukavicí s nejnovější technologií dvojitého povlaku pro vynikající přilnavost získáte maximální ochranu proti kapalinám. Hladký latex je plně potažený a ponořený do druhé latexové pěny na dlani, zatímco elastické zápěstí zajišťuje bezpečné uchycení. Tato rukavice je zjednodušenou verzí naší vlajkové lodi A350, má menší balení a jednobarevnou značku, takže je ekonomičtější volbou. Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.

Charakteristika:

  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Dvojí latexový nátěr k dodatečné ochraně v náročných podmínkách
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku