Rukavice Liquid Pro Blue XL R

Artiklové číslo: AP80B4RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP80B4RXL
EAN / GTIN 5036108271870
Číslo výrobce AP80B4RXL

Popis

Popis:

Nejnovější inovace, Liquid Pro nabízí maximální ochranu před tekutinami, latexová pěna, vynikající přilnavost. Hladký latex je plně potažen před aplikací druhé latexové pěny na dlaň, tento proces zajišťuje maximální a vynikající přilnavost. Elastické zápěstí zajišťuje bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Liquid Pro nabízí maximální ochranu proti kapalinám
  • Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Dvojí latexový nátěr k dodatečné ochraně v náročných podmínkách
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Lehké a pohodlné
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Latexové máčení pro maximální přilnavost
  • ANSI prořez úroveň A1
  • ANSI oděr úroveň 2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku