Nitrilové rukavice FD Cut C13 Blue L R

Artiklové číslo: AP74B4RL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP74B4RL
EAN / GTIN 5036108408016
Číslo výrobce AP74B4RL

Popis

Popis:

Potravinářské rukavice HPPE Cut-C s úpletem 13 jsou ideální volbou pro pracovníky v potravinářském průmyslu. Tyto rukavice poskytují vynikající ochranu proti pořezání a nitrilový povlak poskytuje mimořádně silnou ochrannou vrstvu pro zvýšení odolnosti. Tyto rukavice s potravinářskou třídou jsou navrženy tak, aby zabránily jakékoli kontaminaci potravin a zajistily bezpečné a hygienické prostředí.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Bezešvá vložka, úplet 13
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiál:

Materiál: HPPE; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku