Nitrilová rukavice FD Grip 15 Blue S U

Artiklové číslo: AP72BLUS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP72BLUS
EAN / GTIN 5036108407989
Číslo výrobce AP72BLUS

Popis

Popis:

Naše rukavice s plným máčením pro potravinářské účely o úpletu 15 poskytují jedinečnou ochranu proti kontaminaci potravin a výjimečnou odolnost. Mimořádně silná fólie zajišťuje dlouhotrvající ochranu, takže jsou ideální pro náročné úkoly. Tyto rukavice s podšívkou o úpletu 15 nabízejí vynikající obratnost a přesnost a umožňují pracovníkům snadno a s jistotou zvládat složité úkoly.

Charakteristika:

  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
  • Voděodolné
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • CE Foodsafe
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku