Nitrilová rukavice FD Grip 15 Blue S R

Artiklové číslo: AP71B4RS
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
Katalogové číslo AP71B4RS
EAN / GTIN 5036108407934
Číslo výrobce AP71B4RS

Popis

Popis:

Naše potravinářské rukavice s nitrilovou dlaní namáčenou v nylonové podšívce o síle 15 poskytují výjimečnou ochranu proti kontaminaci potravin a vynikající odolnost. Díky mimořádně silné fólii jsou ideální pro náročné práce, zatímco nitrilová dlaně zajišťují vynikající přilnavost a vynikající odolnost proti oděru. Nylonová podšívka o úpletu 15 je pohodlná a prodyšná, snižuje únavu rukou a maximalizuje produktivitu.

Charakteristika:

  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku