Rukavice NPR Pro nitrilová pěna Black/Grey XS R

Artiklové číslo: AP65K7RXS
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
Katalogové číslo AP65K7RXS
EAN / GTIN 5036108338801
Číslo výrobce AP65K7RXS

Popis

Popis:

Maximální pohodlí, přizpůsobení a odolnost. Nylonová a elastanová podšívka obejme ruku a zároveň odvádí nežádoucí vlhkost. Prémiový pěnový nitrilový povlak poskytuje vynikající odolnost proti oděru. Ošetřeno antimikrobiální úpravou, aby rukavice zůstaly déle svěží.

Charakteristika:

  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Antimikrobiální úprava pomáhá udržovat vaše rukavice svěží a suché
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • 100% neobsahuje Latex
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Prodyšná bezešvá podšívka ideální pro přesnou manipulaci v suchém prostředí
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Nylon; Latex Free Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku