Rukavice NPR Pro nitrilová pěna Black/Grey S R

Artiklové číslo: AP65K7RS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP65K7RS
EAN / GTIN 5036108338788
Číslo výrobce AP65K7RS

Popis

Popis:

Maximální pohodlí, přizpůsobení a odolnost. Nylonová a elastanová podšívka obejme ruku a zároveň odvádí nežádoucí vlhkost. Prémiový pěnový nitrilový povlak poskytuje vynikající odolnost proti oděru. Ošetřeno antimikrobiální úpravou, aby rukavice zůstaly déle svěží.

Charakteristika:

  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Antimikrobiální úprava pomáhá udržovat vaše rukavice svěží a suché
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • 100% neobsahuje Latex
  • Dosahuje nejvyšší úrovně obratnosti 5
  • Prodyšná bezešvá podšívka ideální pro přesnou manipulaci v suchém prostředí
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Nylon; Latex Free Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku