Rukavice Dermiflex Aqua Grey/Black XXL R

Artiklové číslo: AP62G8RXXL
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
Katalogové číslo AP62G8RXXL
EAN / GTIN 5036108278176
Číslo výrobce AP62G8RXXL

Popis

Popis:

Inovativní technologie této rukavice zcela odpuzuje vodu a oleje. Kapalina nemá šanci proniknout do podkladového materiálu. Vložka Elastan v nitrilovém máčení poskytuje zvýšený komfort a přilnavost.

Charakteristika:

  • Vodoodpudivý nano zátěr odolný mírnému postřiku
  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Lehké a pohodlné
  • Prodyšná bezešvá podšívka
  • CE certifikace
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • ANSI oděr úroveň 3

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické; Elastan;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku