Rukavice Sandy Grip Lite Blue/Black XL R

Artiklové číslo: AP60B8RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP60B8RXL
EAN / GTIN 5036108278305
Číslo výrobce AP60B8RXL

Popis

Popis:

Nitrilové rukavice s pískovou úpravou pro bezpečné uchopení a odolnost proti otěru. Tyto rukavice jsou navrženy pro použití ve vlhkém a olejové prostředí. Měkká pohodlná vložka zvyšuje nošení po delší dobu.

Charakteristika:

  • Nitrilové pískové máčení poskytuje vynikající úchop ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
  • Lehké a pohodlné
  • Chemicky odolné rukavice
  • Tloušťka 1,3mm
  • Délka 300 mm
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • CE-KAT III
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Chemická ochrana
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiál:

Materiál: Nylon;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku