Rukavice Dexti Cut Ultra Blue/Black XL R

Artiklové číslo: AP52B8RXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP52B8RXL
EAN / GTIN 5036108278114
Číslo výrobce AP52B8RXL

Popis

Popis:

Bezešvé HPPE rukavice, prořez úroveň C, písková dlaň, nitrilové máčení. Zesílený palec pro větší životnost.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Povrchová písková úprava pro větší přilnavost ve vodě a olejích.
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • ANSI prořez úroveň A3
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiál:

Materiál: HPPE; Skelná vlákna; Nylon; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku