Úchop 15 Nitrilová Dvakrát máčená rukavice oranžová/černá XXL

Artiklové číslo: AP36O8RXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Orange/Schwarz
Velikost rukavice 11

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP36O8RXXL
EAN / GTIN 5036108406593
Číslo výrobce AP36O8RXXL

Popis

Popis:

Naše plně máčené nitrilové rukavice poskytují kompletní ochranu a optimální výkon v náročném prostředí s oleji a mazivy. Díky vynikající přilnavosti a odolnosti je ideální volbou pro snadné zvládání těžkých úkolů.

Charakteristika:

  • Dvojí máčení pro maximální ochranu
  • Chemicky odolné rukavice
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Vhodné pro všechny pracovní oblasti, ale především tam, kde je odolnost vůči mastnotám prioritou.
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • 15 úplet vložka
  • Tloušťka 1,45 mm
  • Délka 285 mm
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku