Popis:
Naše plně máčené nitrilové rukavice poskytují kompletní ochranu a optimální výkon v náročném prostředí s oleji a mazivy. Díky vynikající přilnavosti a odolnosti je ideální volbou pro snadné zvládání těžkých úkolů.
Charakteristika:
- Dvojí máčení pro maximální ochranu
- Chemicky odolné rukavice
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- Vhodné pro všechny pracovní oblasti, ale především tam, kde je odolnost vůči mastnotám prioritou.
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- 15 úplet vložka
- Tloušťka 1,45 mm
- Délka 285 mm
- Nový vzhled
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiál:
Materiál: Nylon; Elastické;