LR15 PU rukavice s dotykovou obrazovkou PK12 Black M R

Artiklové číslo: AP34K8RM
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
Katalogové číslo AP34K8RM
EAN / GTIN 5036146017232
Číslo výrobce AP34K8RM

Popis

Popis:

Vysoce obratné rukavice s bezešvou vložkou neprořez B úplet 15. Ideální pro dlouhodobé používání a předcházení únavě rukou. Potah z nitrilové pěny poskytuje vynikající přilnavost. Funguje s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Zesílená oblast palce pro větší odolnost v oblasti s vysokým opotřebením.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • CE certifikace
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiál:

Materiál: Polyester; Skelná vlákna; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku