Popis:
Vysoce obratné rukavice s bezešvou vložkou neprořez B úplet 15. Ideální pro dlouhodobé používání a předcházení únavě rukou. Potah z nitrilové pěny poskytuje vynikající přilnavost. Funguje s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou. Zesílená oblast palce pro větší odolnost v oblasti s vysokým opotřebením.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň B
- Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
- Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
- Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
- Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
- Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
- CE certifikace
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Materiál:
Materiál: Polyester; Skelná vlákna; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;