LR15 PU rukavice s dotykovou obrazovkou PK12 Black M R

Artiklové číslo: AP33K8RM
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
Katalogové číslo AP33K8RM
EAN / GTIN 5036146017171
Číslo výrobce AP33K8RM

Popis

Popis:

Pohodlný úplet 15, protipřez B, vložka poskytuje vynikající obratnost a nabízí pocit druhé kůže. PU povlak na dlani nabízí bezpečný úchop za sucha. Vyztužená oblast palce pro větší odolnost. Funguje s většinou zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň B
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Jemná PU vrstva pro zvýšenou odolnost proti oděru
  • Zesílená část palce pro extra ochranu a odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Vyniká v suchých podmínkách
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • CE certifikace
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiál:

Materiál: Polyester; Skelná vlákna; Elastické; Elastan; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku