Rukavice Dermi Pro Orange/Black L R

Artiklové číslo: AP30O8RL
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
Katalogové číslo AP30O8RL
EAN / GTIN 5036108277827
Číslo výrobce AP30O8RL

Popis

Popis:

Nitrilová rukavice s nitrilovou pěnou poskytuje pohodlí a vynikající úchop. Elastická manžeta poskytuje bezpečné a pohodlné nošení. Nitrilové máčení nabízí vynikající bariéra proti tekutinám, zatímco nitrilová pěna zajišťuje vynikající přilnavost i v olejovém prostředí.

Charakteristika:

  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Lehké a pohodlné
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • CE certifikace
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku