Rukavice SG Grip15 Eco Nitrile (Pk12) modrá/černá XS

Artiklové číslo: AP18B8RXS
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
Barva Blau/Schwarz
Velikost rukavice 6

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP18B8RXS
EAN / GTIN 5036146017539
Číslo výrobce AP18B8RXS

Popis

Popis:

Koncept PET lahve na rukavici pro lepší udržitelnost. Recyklovaná příze PET o rozměru 15 má vlastnosti, díky nimž udržuje ruce v suchu a pohodlí. Ukazováček a palec kompatibilní s dotykovou obrazovkou. Jedinečná struktura úpletu zajišťuje snížený malíček, který přiléhá k tělu a zároveň zvyšuje pohodlí. ,Velmi nízká hodnota uhlíkové stopy ve srovnání s výrobou jiných přízí, jako je nylon, polyester a bavlna. Úroveň odolnosti TDM cut C. Nitrilový povlak z mikropěny zajišťuje 360° prodyšnost. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. ,

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň C
  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Obsahuje 21% recyklovaného materiálu
  • Při výrobě se ušetří 227g CO2 na pár
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Testováno na látky zhoršující smáčivost barvy (LABS - shoda)
  • Zátěr Nitrile Micro Foam ideální pro úkoly s velmi vysokou obratností
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
  • Snížená spotřeba vody a energie při výrobě
  • Prodává se v balení po 12 párech
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • ANSI prořez úroveň A3
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • CE Foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Materiál:

Materiál: Recyklovaný PET polyester; HPPE; Skelná vlákna; Nylon; Elastické; Skelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku