Rukavice SG Grip15 Eco Nitrile (Pk12) Green/Black L R

Artiklové číslo: AP15E8RL
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
Katalogové číslo AP15E8RL
EAN / GTIN 5036146017423
Číslo výrobce AP15E8RL

Popis

Popis:

Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Recyklovaná příze PET o rozměrech 18 má vlastnosti odvádějící vlhkost pro maximální pohodlí. Jedinečná struktura úpletu se spadlým malíčkem zajišťuje přiléhavý střih. V porovnání s jinými přízemi má velmi nízkou hodnotu uhlíkové stopy a je také odolná proti proříznutí podle TDM na úrovni B a proti proříznutí podle ANSI na úrovni A2, což z ní činí vysoce ochrannou a ekologickou volbu. Nitrilový potah z mikropěny navíc zajišťuje 360-degreeňovou prodyšnost a ukazováček a palec kompatibilní s dotykovou obrazovkou zvyšují produktivitu. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Obsahuje 34% recyklovaného materiálu
  • Při výrobě se ušetří 227g CO2 na pár
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
  • Testováno na látky zhoršující smáčivost barvy (LABS - shoda)
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Zátěr Nitrile Micro Foam ideální pro úkoly s velmi vysokou obratností
  • Snížená spotřeba vody a energie při výrobě
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Prodává se v balení po 12 párech
  • Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • CE Foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Recyklovaný PET polyester; HPPE; Skelná vlákna; Nylon; Elastické; PolyesterSkelná vlákna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku