Rukavice SG Grip15 Eco Nitrile (Pk12) šedá/černá XXL

Artiklové číslo: AP12G8RXXL
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rukavice 11

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP12G8RXXL
EAN / GTIN 5036146017409
Číslo výrobce AP12G8RXXL

Popis

Popis:

Koncept PET lahve na rukavici pro lepší udržitelnost. Recyklovaná příze PET o rozměru 15 má vlastnosti, díky nimž udržuje ruce v suchu a pohodlí. Ukazováček a palec kompatibilní s dotykovou obrazovkou. Jedinečná struktura úpletu zajišťuje snížený malíček, který přiléhá k tělu a zároveň zvyšuje pohodlí. ,Velmi nízká hodnota uhlíkové stopy ve srovnání s výrobou jiných přízí, jako je nylon, polyester a bavlna. Nitrilový povlak z mikropěny zajišťuje 360° prodyšnost. Struktura mikrokuliček pro vynikající přilnavost za mokra i za sucha. Velmi tenký povlak pro vyšší citlivost.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
  • Při výrobě se ušetří 227g CO2 na pár
  • Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
  • Zátěr Nitrile Micro Foam ideální pro úkoly s velmi vysokou obratností
  • Obsahuje 40% recyklovaného materiálu
  • Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
  • Testováno na látky zhoršující smáčivost barvy (LABS - shoda)
  • Snížená spotřeba vody a energie při výrobě
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Prodává se v balení po 12 párech
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE Foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Recyklovaný PET polyester; Nylon; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku