Pěnové nitrilové rukavice NPR15 Bamboo Eco Glove (Pk12) Black XXL R

Artiklové číslo: AP10K8RXXL
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
Katalogové číslo AP10K8RXXL
EAN / GTIN 5036146015375
Číslo výrobce AP10K8RXXL

Popis

Popis:

Vyrobená z udržitelné bambusové tkaniny a nylonu, úplet 15. Extrémně pohodlné s vynikající prodyšností. Bambus je přirozeně antibakteriální, hypoalergenní a má odolnost proti UV záření. Dlaň potažená měkkou nitrilovou pěnou poskytuje výjimečnou přilnavost za mokra i za sucha. Ideální pro širokou škálu průmyslových odvětví.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z udržitelné bambusové vložky
  • Povlak z nitrilová pěny pro lepší uchycení v mokrých i suchých podmínkách
  • Vynikající odolnost a přilnavost za mokra i za sucha
  • 100% neobsahuje Latex
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Máčené dlaně pro zvýšenou obratnost a ventilaci
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Bambus; Nylon; Elastické; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku