Popis:
Navrženo s dvojitým latexovým povlakem pro vynikající přilnavost a ochranu proti kapalinám a pronikání vody. Izolovaná vložka chrání před chladem a udržuje ruce v teple. Ergonomicky navrženo tak, aby se optimalizovalo pohodlí, zvýšila se obratnost a poskytla se vysoká úroveň odolnosti proti oděru a trhání.
Charakteristika:
- Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
- Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
- Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
- Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách
- Vynikající ochrana proti oděru a natržení
- Ergonomický design pro snížení únavy rukou
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiál:
Materiál: kartáčovaný akryl; Polyester; Elastické;