Rukavice Thermo Pro Blue/Black M R

Artiklové číslo: AP01B8RM
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
Katalogové číslo AP01B8RM
EAN / GTIN 5036108277940
Číslo výrobce AP01B8RM

Popis

Popis:

Navrženo s dvojitým latexovým povlakem pro vynikající přilnavost a ochranu proti kapalinám a pronikání vody. Izolovaná vložka chrání před chladem a udržuje ruce v teple. Ergonomicky navrženo tak, aby se optimalizovalo pohodlí, zvýšila se obratnost a poskytla se vysoká úroveň odolnosti proti oděru a trhání.

Charakteristika:

  • Celomáčené pro maximální ochranu proti tekutinám
  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Zátěr z latexové pěny pro vynikající přilnavost ve vlhkých i suchých podmínkách
  • Vynikající ochrana proti oděru a natržení
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiál:

Materiál: kartáčovaný akryl; Polyester; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku