Šroubovák ISORYL Phillips PH2

Artiklové číslo: AP.2X125
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo AP.2X125
EAN / GTIN 3148510088402
Číslo výrobce AP.2X125
L-číslo L60130 3491

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: chromované

Charakteristika:

  • d [mm]: 28,0
  • d1 x L1 [mm]: 6 x 125
  • L [mm]: 225
  • L2 [mm]: 100
  • Phillips [č.]: PH2
  • [g]: 81

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku