Obuv pro profesionály O2 ANUK NB 48/49

Artiklové číslo: ANUK NB 48/49
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Polobotky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ANUK NB 48/49
EAN / GTIN 4044348682869
Číslo výrobce ANUK NB 48/49

Popis

Popis:

  • EN ISO 20347:2012 O2 SRC CI HRO HI
  • Pružná hladká kůže se snadnou údržbou
  • Podešev pružná při nízkých teplotách až do cca -25 °C
  • Uzavřená klopa
  • Boční zip
  • Poutko na stažení
  • Středové šněrování
  • Podšívka z tkané jehněčí kůže
  • Stélka z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Polstrování paty SECURA VARIO®
  • Podešev Perbunan Alpine ESD

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku